Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M30 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M30 Federstahl blank
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M30 Federstahl blank
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M30 Federstahl blank
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M30 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-104494053
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     441500
EAN/GTIN:
     9002730730388
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M30 Federstahl blank

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, S
für Schrauben mit Fkl.<= 5.8

Weitere Informationen:
für ø:
M30
s:
1,8 mm
d1:
45 mm
d:
31,6 mm
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Größe:
M30 mm
Form:
S
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben federstahl, sperrkantring, schnorr-scheiben, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2207*
€ 0,2907*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2992*
€ 0,3892*
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,3864*
€ 0,5064*
1 Tag
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,391*
€ 0,511*
Lager 3145
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,3757*
€ 1,4557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,4557*
€ 1,73228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,4257*
€ 1,69658
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,3757*
€ 1,63708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.455,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200140300000
ab € 0,3081*
Ähnlich
Schnorr
881210040300000
ab € 0,4156*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.