Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN960 10.9 M16x1.5x100 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN960 10.9 M16x1.5x100 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Produktbild zu DIN960 10.9 M16x1.5x100 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Skizze zu DIN960 10.9 M16x1.5x100 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Symbol zu DIN960 10.9 M16x1.5x100 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Symbol zu DIN960 10.9 M16x1.5x100 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Artikel-Nr.:
     3145-104494122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8043
EAN/GTIN:
     9002730777673
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN960 10.9 M16x1.5x100 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)

Mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8765 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur mit ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Gewindesteigung:
1,5 mm
s:
24 mm
L:
100 mm
E:
26,75 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
16 mm
ISO:
8765
DIN:
960
k:
10 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
b:
38 mm
Größe:
M16x1.5x100 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
Feingewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, Aussensechskantschrauben, M16x100, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,598*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,318*
€ 3,94842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,278*
€ 3,90082
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,148*
€ 3,74612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,068*
€ 3,65092
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,02*
Zubehör
k.A.
1003933
ab € 0,2292*
Zubehör
k.A.
7089-160-01-300HV
ab € 0,2335*
Zubehör
Nord-Lock
2705
ab € 3,0245*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.