Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104494223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737109080600
EAN/GTIN:
     9002730514056
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
22 mm
DIN:
931
d1:
8 mm
E:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
5,3 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
13 mm
Größe:
M 8x 60 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8x60, din 931, din 931 m8, Aussensechskantschrauben, M8x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1848*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.