Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M6x20 Edelstahl hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M6x20 Edelstahl hochfest
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M6x20 Edelstahl hochfest
Skizze zu Einpressgewindebolzen M6x20 Edelstahl hochfest
Symbol zu Einpressgewindebolzen M6x20 Edelstahl hochfest
LOGO zu Einpressgewindebolzen M6x20 Edelstahl hochfest
Artikel-Nr.:
     3145-104494254
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CHSM6-20A4
EAN/GTIN:
     9002730561081
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
einpressgewindebolzen m6x20
einpressgewindebolzen m6
Einpressgewindebolzen M6x20 Edelstahl hochfest

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB92

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
hochfest
Loch ø:
6 mm
L:
20 mm
d1:
6 mm
d2:
8,2 mm
Blechstärke:
1,6 mm
k:
3 mm
Randabstand:
7,9 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: marktech einpressgewindebolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1852*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.