Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Edelstahl A2
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Edelstahl A2
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Edelstahl A2
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104494283
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881209240060000
EAN/GTIN:
     4043952668344
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Edelstahl A2

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, S


Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
für ø:
M 6
s:
0,6 mm
Material:
Edelstahl
d:
6,4 mm
d1:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Form:
S
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring a2 6, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, A2, Edelstahl, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0419*
€ 0,0553*
2 Tage
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0433*
€ 0,0569*
7 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0421*
€ 0,0573*
7 Tage
4000
1000
€ 7,99*
ab € 0,045*
€ 0,0595*
Lager 3145
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,1338*
€ 0,1638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 163,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881210140060000
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.