Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheibe "S" M 3 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherungsscheibe "S" M 3 Edelstahl A2
Produktbild zu Sicherungsscheibe "S" M 3 Edelstahl A2
Skizze zu Sicherungsscheibe "S" M 3 Edelstahl A2
Symbol zu Sicherungsscheibe "S" M 3 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104494340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     909323
EAN/GTIN:
     4043377218650
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Sicherungsscheibe "S" M 3 Edelstahl A2

Mechanische Schraubensicherung für normale Beanspruchung geeignet. Sicherungsscheiben werden überall dort eingesetzt, wo ein Losdrehen einer Schraubenverbindung aufgrund von Vibrationen vermieden werden muss. Die Einsatzfelder sind vielfältig und reichen vom Automobil- über Maschinen-, Aggregate- und Anlagenbau. Z. B. finden Sicherungsscheiben Anwendung in Rasenmähern, Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen und vielem mehr.
  • Hohe Rüttelsicherheit durch Formschluss der Schrägverzahnung und gleichzeitigen Kraftschluss durch die konische Form.
  • Die Krafteinleitung erfolgt konzentrisch, wodurch keine Biegemomente auftreten.
  • Gleitflächen an der Verzahnung verhindern Spanbildung beim Anziehen.
  • Extrem hohe Sicherheit gegen Vorspannkraftverlust und Losdrehen.
  • Vielfältige Verwendbarkeit durch verschiedenste Materialien und Oberflächen.
  • Kein Aufsprengeffekt beim Anziehen der Schraube bei korrektem Übergangsradius zwischen Schaft und Kopf.
  • Entwicklung und Auslegung der Sicherungsscheiben erfolgt auf Grundlage der Schraubengeometrien, Anzugsmomente sowie der konstruktiven Gegebenheiten.


Weitere Informationen:
d:
3,2 mm
d1:
5,5 mm
Material:
Edelstahl
s:
0,45 mm
für ø:
M 3
Oberfläche:
A2
Größe:
M 3 mm
Weitere Suchbegriffe: rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, Edelstahlscheiben, Niro-Sicherungsscheiben, Nirosicherungsscheiben, Nirosta-Sicherungsscheiben, Nirostasicherungsscheiben, Schnorrscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0163*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.