Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M5x10 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M5x10 mm verzinkt
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M5x10 mm verzinkt
Skizze zu Einpressgewindebolzen M5x10 mm verzinkt
Symbol zu Einpressgewindebolzen M5x10 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104494481
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CHM5-10
EAN/GTIN:
     9002730561371
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
Einpressgewindebolzen M5x10 mm verzinkt

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB80

Weitere Informationen:
d2:
6,5 mm
k:
2,7 mm
L:
10 mm
d1:
5 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt
Hinweis:
für Bleche bis HRB80
Loch ø:
5 mm
Blechstärke:
1 mm
Randabstand:
7,2 mm
Größe:
M5x 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.