Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M3x12 Edelstahl hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M3x12 Edelstahl hochfest
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M3x12 Edelstahl hochfest
Skizze zu Einpressgewindebolzen M3x12 Edelstahl hochfest
Symbol zu Einpressgewindebolzen M3x12 Edelstahl hochfest
LOGO zu Einpressgewindebolzen M3x12 Edelstahl hochfest
Artikel-Nr.:
     3145-104494486
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CHSM3-12A4
EAN/GTIN:
     9002730561425
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
Einpressgewindebolzen M3x12 Edelstahl hochfest

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB92

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d1:
3 mm
k:
2,1 mm
Loch ø:
3 mm
Gewindeform:
M
Randabstand:
5,6 mm
d2:
4,6 mm
L:
12 mm
Oberfläche:
hochfest
Blechstärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0596*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.