Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO13918-1 SZ M 4x20 Stahl verkupfert Schweißbolzen mit Spitzenzündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 4x20 Stahl verkupfert Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 4x20 Stahl verkupfert Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Skizze zu ISO13918-1 SZ M 4x20 Stahl verkupfert Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Symbol zu ISO13918-1 SZ M 4x20 Stahl verkupfert Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Artikel-Nr.:
     3145-104494514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11-04-020
EAN/GTIN:
     9002730476873
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
ISO13918-1 SZ M 4x20 Stahl verkupfert Schweißbolzen mit Spitzenzündung

Werkstoff:
S235 verkupfert mit Spitzenzündung

Aufgrund der sehr geringen Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm werden diese Bolzen mit Spitzenzündung hauptsächlich für das Bolzenschweißen auf dünnwandigen Blechen ab 0,5 mm Dicke eingesetzt. Dabei hinterläßt die Schweißung bei den meisten Blechen keine Spuren. Selbst bei dünnen Blechen entstehen auf der Rückseite (Sichtseite) keine Markierungen, Verfärbungen oder Verformungen, auch bei kunststoffbeschichteter oder galvanisch behandelter Oberfläche.

Weitere Informationen:
DIN:
32501-1
d1:
4 mm
d2:
5,5 mm
Gewindeform:
M
h:
0,7 - 1,4 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl ST 37-3
Oberfläche:
verkupfert
ISO:
13918
Größe:
M 4x20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen, Stahlbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.