Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO13918-1 SZ M 3x 8 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 3x 8 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 3x 8 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Skizze zu ISO13918-1 SZ M 3x 8 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Symbol zu ISO13918-1 SZ M 3x 8 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Artikel-Nr.:
     3145-104494541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12-03-008
EAN/GTIN:
     9002730477054
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
ISO13918-1 SZ M 3x 8 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung

Werkstoff:
Edelstahl mit Spitzenzündung

Aufgrund der sehr geringen Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm werden diese Bolzen mit Spitzenzündung hauptsächlich für das Bolzenschweißen auf dünnwandigen Blechen ab 0,5 mm Dicke eingesetzt. Dabei hinterläßt die Schweißung bei den meisten Blechen keine Spuren. Selbst bei dünnen Blechen entstehen auf der Rückseite (Sichtseite) keine Markierungen, Verfärbungen oder Verformungen, auch bei kunststoffbeschichteter oder galvanisch behandelter Oberfläche.

Weitere Informationen:
DIN:
32501-1
d1:
3 mm
d2:
4,5 mm
Gewindeform:
M
h:
0,7 - 1,4 mm
L:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
13918
Größe:
M 3x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.