| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104494542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 03IXPR310 EAN/GTIN: 9002730477061 |
| |
|
| | |
| ISO13918-1 SZ M 3x10 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Werkstoff: Edelstahl mit Spitzenzündung
Aufgrund der sehr geringen Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm werden diese Bolzen mit Spitzenzündung hauptsächlich für das Bolzenschweißen auf dünnwandigen Blechen ab 0,5 mm Dicke eingesetzt. Dabei hinterläßt die Schweißung bei den meisten Blechen keine Spuren. Selbst bei dünnen Blechen entstehen auf der Rückseite (Sichtseite) keine Markierungen, Verfärbungen oder Verformungen, auch bei kunststoffbeschichteter oder galvanisch behandelter Oberfläche.
Weitere Informationen: | | DIN: | 32501-1 | d1: | 3 mm | d2: | 4,5 mm | Gewindeform: | M | h: | 0,7 - 1,4 mm | L: | 10 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | ISO: | 13918 | Größe: | M 3x10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen |
| | |
| |