| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104494553 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 03IXPR420 EAN/GTIN: 9002730670196 |
| |
|
| | |
| ISO13918-1 SZ M 4x20 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Werkstoff: Edelstahl mit Spitzenzündung
Aufgrund der sehr geringen Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm werden diese Bolzen mit Spitzenzündung hauptsächlich für das Bolzenschweißen auf dünnwandigen Blechen ab 0,5 mm Dicke eingesetzt. Dabei hinterläßt die Schweißung bei den meisten Blechen keine Spuren. Selbst bei dünnen Blechen entstehen auf der Rückseite (Sichtseite) keine Markierungen, Verfärbungen oder Verformungen, auch bei kunststoffbeschichteter oder galvanisch behandelter Oberfläche.
Weitere Informationen: | | DIN: | 32501-1 | d1: | 4 mm | d2: | 5,5 mm | Gewindeform: | M | h: | 0,7 - 1,4 mm | L: | 20 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | ISO: | 13918 | Größe: | M 4x20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen |
| | |
| |