Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO13918-1 SZ M 4x30 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 4x30 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 4x30 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Skizze zu ISO13918-1 SZ M 4x30 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Symbol zu ISO13918-1 SZ M 4x30 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Artikel-Nr.:
     3145-104494555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12-04-030
EAN/GTIN:
     9002730670172
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
ISO13918-1 SZ M 4x30 Edelstahl A2-50 Schweißbolzen mit Spitzenzündung

Werkstoff:
Edelstahl mit Spitzenzündung

Aufgrund der sehr geringen Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm werden diese Bolzen mit Spitzenzündung hauptsächlich für das Bolzenschweißen auf dünnwandigen Blechen ab 0,5 mm Dicke eingesetzt. Dabei hinterläßt die Schweißung bei den meisten Blechen keine Spuren. Selbst bei dünnen Blechen entstehen auf der Rückseite (Sichtseite) keine Markierungen, Verfärbungen oder Verformungen, auch bei kunststoffbeschichteter oder galvanisch behandelter Oberfläche.

Weitere Informationen:
DIN:
32501-1
d1:
4 mm
d2:
5,5 mm
Gewindeform:
M
h:
0,7 - 1,4 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
13918
Größe:
M 4x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1788*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.