Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M4x10 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M4x10 mm verzinkt
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M4x10 mm verzinkt
Skizze zu Einpressgewindebolzen M4x10 mm verzinkt
Symbol zu Einpressgewindebolzen M4x10 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104494623
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CHM4-10
EAN/GTIN:
     9002730561852
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
Einpressgewindebolzen M4x10 mm verzinkt

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB80

Weitere Informationen:
d2:
5,9 mm
k:
2,4 mm
L:
10 mm
d1:
4 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt
Hinweis:
für Bleche bis HRB80
Loch ø:
4 mm
Blechstärke:
1 mm
Randabstand:
7,2 mm
Größe:
M4x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0551*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.