Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M5x15 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M5x15 mm verzinkt
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M5x15 mm verzinkt
Skizze zu Einpressgewindebolzen M5x15 mm verzinkt
Symbol zu Einpressgewindebolzen M5x15 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104494628
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CHM5-15
EAN/GTIN:
     9002730561883
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
Einpressgewindebolzen M5x15 mm verzinkt

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB80

Weitere Informationen:
d2:
6,5 mm
k:
2,7 mm
L:
15 mm
d1:
5 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt
Hinweis:
für Bleche bis HRB80
Loch ø:
5 mm
Blechstärke:
1 mm
Randabstand:
7,2 mm
Größe:
M5x 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,057*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.