Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M3x15 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M3x15 mm verzinkt
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M3x15 mm verzinkt
Skizze zu Einpressgewindebolzen M3x15 mm verzinkt
Symbol zu Einpressgewindebolzen M3x15 mm verzinkt
LOGO zu Einpressgewindebolzen M3x15 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104494745
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     MEB-M3-BO-15ST
EAN/GTIN:
     9002730562309
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
einpressgewindebolzen m3x15
einpressgewindebolzen m3
Einpressgewindebolzen M3x15 mm verzinkt

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB80

Weitere Informationen:
Randabstand:
5,6 mm
Material:
Stahl
d1:
3 mm
Blechstärke:
1 mm
k:
2,1 mm
Oberfläche:
verzinkt
Loch ø:
3 mm
d2:
4,6 mm
Hinweis:
für Bleche bis HRB80
Gewindeform:
M
L:
15 mm
Größe:
M3x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: marktech einpressgewindebolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.