Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet
Produktbild zu Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet
Skizze zu Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet
Anwendungsbild zu Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet
Symbol zu Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet
Symbol zu Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     3145-104494754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15KALEI0618
EAN/GTIN:
     9002730523256
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m6
einpressmutter
Kalei-Setzmutter M 6 KH 1.8 mm verzinkt einsatzgehärtet

Weitere Informationen:
d2:
8 mm
d3:
8,3 mm
Gewindeform:
M
h:
5 mm
h1:
1,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
d1:
6 mm
Bohrloch Ø:
8 mm
Größe:
M 6 KH 1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaleimuttern, Setzmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2772*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.