Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO13918-1 SZ M 4x15 Aluminium AlMg3 Schweißbolzen mit Spitzenzündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 4x15 Aluminium AlMg3 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Produktbild zu ISO13918-1 SZ M 4x15 Aluminium AlMg3 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Skizze zu ISO13918-1 SZ M 4x15 Aluminium AlMg3 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Symbol zu ISO13918-1 SZ M 4x15 Aluminium AlMg3 Schweißbolzen mit Spitzenzündung
Artikel-Nr.:
     3145-104494775
Hersteller:
     HA-CO
Herst.-Nr.:
     MSB-M4-BO-15AL
EAN/GTIN:
     9002730477290
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
ISO13918-1 SZ M 4x15 Aluminium AlMg3 Schweißbolzen mit Spitzenzündung

Werkstoff:
Aluminium ALMG3 mit Spitzenzündung.

Aufgrund der sehr geringen Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm werden diese Bolzen mit Spitzenzündung hauptsächlich für das Bolzenschweißen auf dünnwandigen Blechen ab 0,5 mm Dicke eingesetzt. Dabei hinterläßt die Schweißung bei den meisten Blechen keine Spuren. Selbst bei dünnen Blechen entstehen auf der Rückseite (Sichtseite) keine Markierungen, Verfärbungen oder Verformungen, auch bei kunststoffbeschichteter oder galvanisch behandelter Oberfläche.

Weitere Informationen:
DIN:
32501-1
d1:
4 mm
d2:
5,5 mm
Gewindeform:
M
h:
0,7 - 1,4 mm
L:
15 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
ISO:
13918
Größe:
M 4x15 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu-Bolzen, Aluminiumbolzen, Gewindebolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.