Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 10.9 M14x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 10.9 M14x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 10.9 M14x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 10.9 M14x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M14x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M14x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104494904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9369
EAN/GTIN:
     9002730776409
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 10.9 M14x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
b:
34 mm
DIN:
931
d1:
14 mm
E:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
k:
8,8 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x100 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Aussensechskantschrauben, M14x100, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,302*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,632*
€ 1,94208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131690
ab € 5,96*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1482*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.