Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4028 45H M 8x 16 verzinkt Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4028 45H M 8x 16 verzinkt Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Produktbild zu ISO4028 45H M 8x 16 verzinkt Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Skizze zu ISO4028 45H M 8x 16 verzinkt Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M 8x 16 verzinkt Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M 8x 16 verzinkt Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)
Artikel-Nr.:
     3145-104495041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040282100080016
EAN/GTIN:
     4051426088673
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO4028 45H M 8x 16 verzinkt Gewindestift mit Zapfen Innensechskant (DIN915)

Mit Innensechskant und Zapfen.
Entspricht DIN 915.

Achtung!
Gewindestücke nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
915
d1:
8 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4028
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4 mm
Größe:
M 8x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45 h m8 x 16, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x16, Madenschrauben, Wurmschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4200
200
€ 4,30*
ab € 0,0415*
€ 0,0613*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0564*
€ 0,078*
6 Tage
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,0566*
€ 0,081*
6 Tage
5800
200
€ 7,99*
ab € 0,0601*
€ 0,0836*
Lager 3145
1470
200
€ 5,90*
ab € 0,2417*
€ 0,3117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 62,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.