Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN960 10.9 M14x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN960 10.9 M14x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Produktbild zu DIN960 10.9 M14x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Skizze zu DIN960 10.9 M14x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Symbol zu DIN960 10.9 M14x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Symbol zu DIN960 10.9 M14x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104495071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11497
EAN/GTIN:
     9002730778335
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN960 10.9 M14x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft

Mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8765 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur mit ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
b:
34 mm
DIN:
960
d1:
14 mm
E:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
k:
8,8 mm
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x1.5x 70 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
Feingewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, Aussensechskantschrauben, M14x70, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,474*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,844*
€ 2,19436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,744*
€ 2,07536
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131690
ab € 5,97*
Zubehör
k.A.
1003929
ab € 0,1798*
Zubehör
k.A.
892V00000314
ab € 0,4705*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.