Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104495158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     098546
EAN/GTIN:
     4043377124845
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
6 mm
e mind.:
11,05 mm
Gewindeform:
M
h max.:
6 mm
m max.:
4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0451*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.