Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104495159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09851000004
EAN/GTIN:
     8051015018650
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Gewindeform:
M
h max.:
10 mm
m max.:
6,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m10 a4, edelstahlmutter din 985, din 985 m10, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1972*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.