Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M20x130 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M20x130 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M20x130 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M20x130 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M20x130 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M20x130 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104495224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4093120X130
EAN/GTIN:
     9002732061619
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M20x130 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
52 mm
DIN:
931
d1:
20 mm
E:
33,53 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
12,5 mm
L:
130 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
30 mm
Größe:
M20x130 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din931 a4 m20x130, din 931, din 931 m20, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M20x130, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 30
ab € 8,74*
Zubehör
CAB FASTENING
1587420
ab € 1,522*
Zubehör
k.A.
17512000004
ab € 0,272*
Zubehör
k.A.
40324200
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
7089420
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.