Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechmutter M6/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechmutter M6/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Produktbild zu Blechmutter M6/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Skizze zu Blechmutter M6/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Symbol zu Blechmutter M6/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
LOGO zu Blechmutter M6/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104495408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MKM-M6-BUT316C-4.0ST
EAN/GTIN:
     9002730475098
Suchbegriffe:
Blechmutter
Federmutter
Schnappmutter
schnappmutter
Blechmutter M6/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
b1:
16 mm
d:
6 mm
Gewindeform:
M
h:
6,5 mm
Klemmbereich:
0,5-4,0 mm
L1:
23,6 mm
L2:
12 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,8 mm
Bezeichnung:
Blechmutter
Größe:
M6 mm
für Schrauben:
M6
Weitere Suchbegriffe: Blechmuttern, Fixiermuttern, Schnappmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,552*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.