Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN960 10.9 M16x1.5x 50 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN960 10.9 M16x1.5x 50 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Produktbild zu DIN960 10.9 M16x1.5x 50 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Skizze zu DIN960 10.9 M16x1.5x 50 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Symbol zu DIN960 10.9 M16x1.5x 50 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Symbol zu DIN960 10.9 M16x1.5x 50 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Artikel-Nr.:
     3145-104495461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14178
EAN/GTIN:
     9002730514179
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN960 10.9 M16x1.5x 50 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)

Mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8765 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur mit ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
b:
38 mm
DIN:
960
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8765
k:
10 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16x1.5x 50 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
Feingewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m16x1,5x50, din 960, din 960 10.9, Aussensechskantschrauben, M16x50, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,494*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,884*
€ 2,24196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,00*
Zubehör
k.A.
1003933
ab € 0,2292*
Zubehör
k.A.
7089-160-01-300HV
ab € 0,2335*
Zubehör
Nord-Lock
2705
ab € 0,9075*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.