| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104495591 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: KSK04A5A00 EAN/GTIN: 4250502144665 |
| |
|
| | |
| Erdungsscheibe M 4 verzinkt
Diese Kontaktscheiben mit Rändel auf der Oberseite haben eine zusätzliche Verzahnung an der Unterkante des Aussendurchmessers. Damit ergeben sich besondere Vorteile bei Kontaktverbindungen. Weiters wird jede Rotierung beim Festziehen, oder Lockerung vermieden. Geeignet für Befestigungen von elektrischen Kontakten. Anwendung mit Schrauben bis Güte 8.8. Werkstoffhärte: 420 - 510 HV.
Achtung! Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen: | | d1: | 4,1 mm | d2: | 8 mm | E: | 0,8 mm | für ø: | M 4 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | M 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Erdungsscheiben, Kontaktscheiben |
| | |
| |