Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsscheibe M 6 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Erdungsscheibe M 6 verzinkt
Produktbild zu Erdungsscheibe M 6 verzinkt
Skizze zu Erdungsscheibe M 6 verzinkt
Symbol zu Erdungsscheibe M 6 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104495593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KSK06A5A00
EAN/GTIN:
     4250438512156
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Erdungsscheibe M 6 verzinkt

Diese Kontaktscheiben mit Rändel auf der Oberseite haben eine zusätzliche Verzahnung an der Unterkante des Aussendurchmessers. Damit ergeben sich besondere Vorteile bei Kontaktverbindungen. Weiters wird jede Rotierung beim Festziehen, oder Lockerung vermieden. Geeignet für Befestigungen von elektrischen Kontakten. Anwendung mit Schrauben bis Güte 8.8.
Werkstoffhärte: 420 - 510 HV.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
d1:
6,1 mm
d2:
12 mm
E:
1,2 mm
für ø:
M 6
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Erdungsscheiben, Kontaktscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0764*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.