Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsscheibe M12 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Erdungsscheibe M12 verzinkt
Produktbild zu Erdungsscheibe M12 verzinkt
Skizze zu Erdungsscheibe M12 verzinkt
Symbol zu Erdungsscheibe M12 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104495596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KSK12A5A00
EAN/GTIN:
     4250438513153
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Erdungsscheibe M12 verzinkt

Diese Kontaktscheiben mit Rändel auf der Oberseite haben eine zusätzliche Verzahnung an der Unterkante des Aussendurchmessers. Damit ergeben sich besondere Vorteile bei Kontaktverbindungen. Weiters wird jede Rotierung beim Festziehen, oder Lockerung vermieden. Geeignet für Befestigungen von elektrischen Kontakten. Anwendung mit Schrauben bis Güte 8.8.
Werkstoffhärte: 420 - 510 HV.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
d1:
12,4 mm
d2:
24 mm
E:
1,6 mm
für ø:
M12
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Erdungsscheiben, Kontaktscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,345*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.