Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 08.8 M 4x 8 Torx 20 verzinkt Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 4x 8 Torx 20 verzinkt Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 4x 8 Torx 20 verzinkt Senkschraube
Skizze zu ISO14581 08.8 M 4x 8 Torx 20 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 4x 8 Torx 20 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 4x 8 Torx 20 verzinkt Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104495623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730921199
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 08.8 M 4x 8 Torx 20 verzinkt Senkschraube

Die Senkschraube ISO14581 isteine vielseitig einsetzbare metrische Schraube mit guter Zugänglichkeit sowie guter Verarbeitbarkeit.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2:
8,4 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,7 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
08.8
ISO:
14581
Größe:
M 4x 8 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, din en iso 14581, ISO15481, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, M4x8, Senkschrauben mit Torx, Torx-Schrauben, Torxschrauben, Ö-Norm M5020, Ö-Norm Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,042*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00807*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.