Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M3x 8 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M3x 8 mm verzinkt
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M3x 8 mm verzinkt
Skizze zu Einpressgewindebolzen M3x 8 mm verzinkt
Symbol zu Einpressgewindebolzen M3x 8 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104495746
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CHM3-08
EAN/GTIN:
     9002730562484
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
einpressgewindebolzen m3x8
einpressgewindebolzen m3
Einpressgewindebolzen M3x 8 mm verzinkt

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB80

Weitere Informationen:
d2:
4,6 mm
k:
2,1 mm
L:
8 mm
d1:
3 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt
Hinweis:
für Bleche bis HRB80
Loch ø:
3 mm
Blechstärke:
1 mm
Randabstand:
5,6 mm
Größe:
M3x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: marktech einpressgewindebolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.