Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8750/DIN7343 8.0X 40 Stahl verzinkt / Zn5 Spannstift Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8750/DIN7343 8.0X 40 Stahl verzinkt / Zn5 Spannstift Regelausführung
Produktbild zu ISO8750/DIN7343 8.0X 40 Stahl verzinkt / Zn5 Spannstift Regelausführung
Skizze zu ISO8750/DIN7343 8.0X 40 Stahl verzinkt / Zn5 Spannstift Regelausführung
Symbol zu ISO8750/DIN7343 8.0X 40 Stahl verzinkt / Zn5 Spannstift Regelausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104495835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073430000080040
EAN/GTIN:
     4043952506769
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO8750/DIN7343 8.0X 40 Stahl verzinkt / Zn5 Spannstift Regelausführung

ISO 8750 - Spiral-Spannstifte, Regelausführung

Weitere Informationen:
ISO:
8750
Material:
Stahl
a:
3 mm
s:
0,67 mm
für ø:
8 mm
DIN:
7343
d1 mind.:
8,35 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
40 mm
d2 max.:
7,75 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1377*
€ 0,1822*
2 Tage
900
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1519*
€ 0,1879*
5 Tage
1000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,19*
5 Tage
1000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1501*
€ 0,1907*
Lager 3145
1069
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,595*
€ 0,665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 332,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.