|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-104495925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 933-2-12X130 EAN/GTIN: 4050128149217 |
| |
|
|  |  |
 | DIN933 M12x130 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen:  |  | L: | 130 mm | Material: | Edelstahl | Gewindeform: | M | d1: | 12 mm | DIN: | 933 | s: | 19 mm | k: | 7,5 mm | E: | 21,1 mm | Oberfläche: | A2 | Festigkeitsklasse: | 70 | Größe: | M12x130 mm | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 19 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, schraube m12 din 933, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x130, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
|  |  |
| |