Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6796 M 6 Edelstahl A2 Spannscheibe für Schraubverbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6796 M 6 Edelstahl A2 Spannscheibe für Schraubverbindungen
Produktbild zu DIN6796 M 6 Edelstahl A2 Spannscheibe für Schraubverbindungen
Skizze zu DIN6796 M 6 Edelstahl A2 Spannscheibe für Schraubverbindungen
Symbol zu DIN6796 M 6 Edelstahl A2 Spannscheibe für Schraubverbindungen
Artikel-Nr.:
     3145-104495940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6796-2-6
EAN/GTIN:
     4050128042068
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN6796 M 6 Edelstahl A2 Spannscheibe für Schraubverbindungen

Scheibe mit einer hohen Federwirkung, für Anwendungen von Schwermechanik mit hoher Anzahl von Anziehmomenten. Geeignet im Falle von Senkungen, Verschleiß und Differenzausdehnungen der zur Montage gehörenden Teile. Spannscheiben haben die Aufgabe, ein Loslösen bzw. Lockern einer Schraubenverbindung zu unterbinden.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
h max.:
2 mm
d2:
14 mm
DIN:
6796
Material:
Edelstahl
s:
1,5 mm
für ø:
M 6
d1:
6,4 mm
h mind.:
1,7 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Edelstahlspannscheiben, Niro-Spannscheiben, Nirospannscheiben, Nirosta-Spannscheiben, Nirostaspannscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.