Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M30x 80 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M30x 80 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M30x 80 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M30x 80 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M30x 80 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M30x 80 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104496005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5739088300802
EAN/GTIN:
     9002734960057
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M30x 80 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
30 mm
E:
50,85 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
18,7 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
46 mm
L:
80 mm
Größe:
M30x 80 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m30x80 8.8, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M30x80, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,366*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,936*
€ 8,25384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,886*
€ 8,19434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,556*
€ 7,80164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,326*
€ 7,52794
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,366*
€ 6,38554
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
32 46
ab € 22,18*
Zubehör
k.A.
751V00000300
ab € 0,9247*
Zubehör
k.A.
ab € 1,072*
Zubehör
k.A.
49978
ab € 0,9925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.