Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN935/ 8 M42x3 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN935/ 8 M42x3 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Produktbild zu DIN935/ 8 M42x3 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Skizze zu DIN935/ 8 M42x3 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN935/ 8 M42x3 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN935/ 8 M42x3 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104496024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004682
EAN/GTIN:
     9002734960248
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN935/ 8 M42x3 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde

Die Kronenmutter ist eine Mutter, mit Schlitzen an einem Ende. Ihr Aussehen erinnert an die Turmkrone einer Burg, weshalb sie im englischen auch castellated nut genannt werden.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
935
Festigkeitsklasse:
8
d1:
42 mm
Gewindeform:
M
s:
65 mm
e mind.:
71,3 mm
m max.:
46 mm
w max.:
34 mm
Gewindesteigung:
3 mm
Größe:
M42X3 mm
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, din 935, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,74*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.