Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 Form A 4.6 M12x130 verzinkt Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x130 verzinkt Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x130 verzinkt Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x130 verzinkt Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x130 verzinkt Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104496028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DM4V01240130
EAN/GTIN:
     5415052036931
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 m12
din 976
din 976-1 4.6
DIN976-1 Form A 4.6 M12x130 verzinkt Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.6 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
12 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
L:
130 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
4.6
Größe:
M12x130 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.