Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN976-1 Form A 4.6 M12x140 verzinkt Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x140 verzinkt Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x140 verzinkt Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x140 verzinkt Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x140 verzinkt Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104496029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DM4V01240140
EAN/GTIN:
     9002730478181
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976
DIN976-1 Form A 4.6 M12x140 verzinkt Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.6 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
12 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
L:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
4.6
Größe:
M12x140 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.