Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500DE (D) M 8x20 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500DE (D) M 8x20 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Produktbild zu DIN7500DE (D) M 8x20 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Skizze zu DIN7500DE (D) M 8x20 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Symbol zu DIN7500DE (D) M 8x20 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Symbol zu DIN7500DE (D) M 8x20 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Artikel-Nr.:
     3145-104496138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     665300100080020000000
EAN/GTIN:
     9002730930962
Suchbegriffe:
DIN 7500 D
DIN 7500 D Schraube
DIN 7500 D Sechskantschraube
Schraube DIN 7500 D
DIN7500DE (D) M 8x20 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund

Mit metrischem Gewinde und Sechskantkopf, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
DIN:
7500
d1:
8 mm
d2:
16,9 mm
Form:
D
Gewindeform:
M
k:
5,45 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
c:
1,35 mm
Größe:
M 8x20 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 7500 D, din 7500 d, Bundschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Sechskantfurchschrauben, Sechskantschrauben, Selbstformschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,361*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.