Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M 5x 15 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M 5x 15 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M 5x 15 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M 5x 15 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M 5x 15 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M 5x 15 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104496160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     633425
EAN/GTIN:
     4043377145017
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M 5x 15 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
s:
8 mm
DIN:
6334
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
e mind.:
8,79 mm
L:
15 mm
d1:
5 mm
Größe:
M 5x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 a2 m5, din 6334 edelstahl, din 6334 m5, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,226*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.