Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN435 M 8 verzinkt Scheibe für I-Träger Neigung 14 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN435 M 8 verzinkt Scheibe für I-Träger Neigung 14 %
Produktbild zu DIN435 M 8 verzinkt Scheibe für I-Träger Neigung 14 %
Produktbild zu DIN435 M 8 verzinkt Scheibe für I-Träger Neigung 14 %
Skizze zu DIN435 M 8 verzinkt Scheibe für I-Träger Neigung 14 %
Symbol zu DIN435 M 8 verzinkt Scheibe für I-Träger Neigung 14 %
Artikel-Nr.:
     3145-104496168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     435-090-01
EAN/GTIN:
     9002734961689
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN435 M 8 verzinkt Scheibe für I-Träger Neigung 14 %

Für I-Träger, konische Neigung 14%.
Achtung: nur verwenden bis Festigkeitsklasse 5.6!

Weitere Informationen:
a:
22 mm
b:
22 mm
für ø:
M 8
DIN:
435
d1:
9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4,6 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435, Beilagscheiben, Keilscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Vierkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2705*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.