Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6796 M30 Federstahl verzinkt Spannscheibe für hochfeste Schraubverbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6796 M30 Federstahl verzinkt Spannscheibe für hochfeste Schraubverbindungen
Produktbild zu DIN6796 M30 Federstahl verzinkt Spannscheibe für hochfeste Schraubverbindungen
Skizze zu DIN6796 M30 Federstahl verzinkt Spannscheibe für hochfeste Schraubverbindungen
Symbol zu DIN6796 M30 Federstahl verzinkt Spannscheibe für hochfeste Schraubverbindungen
Artikel-Nr.:
     3145-104496198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6796-300-07
EAN/GTIN:
     9002730510546
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN6796 M30 Federstahl verzinkt Spannscheibe für hochfeste Schraubverbindungen

Scheibe mit einer hohen Federwirkung, für Anwendungen von Schwermechanik mit hoher Anzahl von Anziehmomenten. Geeignet im Falle von Senkungen, Verschleiss und Differenzausdehnungen der zur Montage gehörenden Teile. Spannscheiben haben die Aufgabe, ein Loslösen bzw. Lockern einer Schraubenverbindung zu unterbinden.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
h mind.:
8 mm
DIN:
6796
h max.:
9,2 mm
d1:
31 mm
d2:
70 mm
s:
7 mm
Material:
Stahl
für ø:
M30
Größe:
M 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7505*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9305*
€ 8,2473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8605*
€ 8,164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,6305*
€ 7,8903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,2805*
€ 7,4738
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,7505*
€ 6,8431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.