Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 1587
>
Artikel
DIN1587/ 6 M10 blank Hutmutter hohe Form
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104496255
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1000042
EAN/GTIN:
9002732082829
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 10
DIN1587/ 6 M10 blank Hutmutter hohe Form
Hohe Form.
Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
15 mm
d1:
10 mm
Gewindeform:
M
h:
18 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
17 mm
Suchwert ø:
10
t:
13 mm
Festigkeitsklasse:
6
Größe:
M10 mm
... >
Hutmuttern
>
Hutmuttern DIN 1587 hohe Form
>
Hutmutter DIN 1587 - 6 Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
din 1587 6
,
din 1587
,
Hutmuttern
,
Knopfmuttern
,
Kugelmuttern
,
Sechskant-Hutmuttern
,
Sechskantmuttern
,
Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1704*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen