Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7967 M16 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7967 M16 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Produktbild zu DIN7967 M16 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Skizze zu DIN7967 M16 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Symbol zu DIN7967 M16 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Symbol zu DIN7967 M16 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104496264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23212
EAN/GTIN:
     9002730653502
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN7967 M16 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)

DIN 7967 Sicherungsmuttern(Palmuttern) gehören zu denSicherungsmutternmit Vollmetallsicherung.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
DIN:
7967
e mind.:
27,7 mm
Gewindeform:
M
m:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m16, din 7967, sicherungsmutter din7967 stahl verzinkt, Palmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2042*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.