Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 4 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 4 Federstahl mechanisch verzinkt
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 4 Federstahl mechanisch verzinkt
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 4 Federstahl mechanisch verzinkt
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 4 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104496303
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     450500
EAN/GTIN:
     9002730657340
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 4 Federstahl mechanisch verzinkt

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, S
für Schrauben mit Fkl.<= 5.8

Weitere Informationen:
d:
4,3 mm
d1:
7 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,5 mm
für ø:
M 4
Größe:
M 4 mm
Form:
S
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben federstahl, sperrkantring, schnorr-scheiben, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,00763*
€ 0,01094*
2 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0175*
€ 0,0261*
2 Tage
4550
250
€ 5,59*
ab € 0,0235*
€ 0,0345*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0214*
€ 0,0349*
Lager 3145
580
1
€ 5,90*
ab € 0,0434*
€ 0,0657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200049040000
ab € 0,00632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.