Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Federstahl mechanisch verzinkt
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Federstahl mechanisch verzinkt
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Federstahl mechanisch verzinkt
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104496305
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     450700
EAN/GTIN:
     9002730730395
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M 6 Federstahl mechanisch verzinkt

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, S
für Schrauben mit Fkl.<= 5.8

Weitere Informationen:
d:
6,4 mm
d1:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,6 mm
für ø:
M 6
Größe:
M 6 mm
Form:
S
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheibe s6x10x0,7, sperrkantring, sperrkantscheibe b6, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,0104*
€ 0,0145*
2 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0223*
€ 0,0327*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,0266*
€ 0,0388*
2 Tage
3325
250
€ 5,59*
ab € 0,0298*
€ 0,0433*
Lager 3145
14590
1
€ 5,90*
ab € 0,0582*
€ 0,088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200049060000
ab € 0,00873*
Ähnlich
Schnorr
881210140060000
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.