|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-104496308 Herst.-Nr.: 451300 EAN/GTIN: 9002730730425 |
| |
|
|  |  |
 | SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M12 Federstahl mechanisch verzinkt
Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, S für Schrauben mit Fkl.<= 5.8
Weitere Informationen:  |  | d: | 13 mm | d1: | 18 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 1 mm | für ø: | M12 | Größe: | M12 mm | Form: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben, sperrkantring, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 500 |  | € 5,00* | ab € 0,0295* | € 0,0392* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | € 10,95* | ab € 0,0679* | € 0,0949* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | € 5,99* | ab € 0,0718* | € 0,1019* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 100 |  | € 5,59* | ab € 0,074* | € 0,1035* |  |  |  | Lager 3145 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,1815* | € 0,2715* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|