Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Sicherungsmuttern
>
DIN 7967
>
Artikel
DIN7967 M20 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104496367
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
23216
EAN/GTIN:
9002730653519
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN7967 M20 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Sicherungsmuttern(Palmuttern) gehören zu denSicherungsmutternmit Vollmetallsicherung.
Weitere Informationen:
d1:
20 mm
DIN:
7967
e mind.:
34,6 mm
Gewindeform:
M
m:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20 mm
... >
Sicherungsmuttern
>
Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmutter)
>
Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmutter) - Federstahl
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsmutter DIN 7967
,
din7967 m20 verzinkt
,
din 7967
,
din 7967 m20
,
Palmuttern
,
Selbstsichernde Muttern
,
Sicherheitsmuttern
,
Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,3404*
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen