Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Produktbild zu DIN985/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Skizze zu DIN985/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Artikel-Nr.:
     3145-104496404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1006140
EAN/GTIN:
     9002730757897
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form

Niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Feingewinde.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1 mm
h max.:
8 mm
m max.:
5,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8X1 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m8x1, din 985, din 985-8, Elastikstopp-Muttern, Feingewindemuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.