Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Klappstecker 4.5x 35 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Standard Klappstecker 4.5x 35 verzinkt
Produktbild zu Standard Klappstecker 4.5x 35 verzinkt
Skizze zu Standard Klappstecker 4.5x 35 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104496438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     060.034045.00
EAN/GTIN:
     4015480060044
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Standard Klappstecker 4.5x 35 verzinkt

  • Federbügel aus Federstahldraht
  • Galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert

Für weniger stark beanspruchte Absicherungen.

Weitere Informationen:
d:
4,5 mm
c:
35 mm
Oberfläche:
verzinkt
f:
2,9 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
DIN:
11023
Größe:
4.5x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Klappsplinte, Schnellkuppler, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8465*
€ 1,00734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6765*
€ 0,80504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.